Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúrószár d 6,5 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró SN001731 - 200403

MásolásMásolás
CIMCO - Fúrószár d  6,5 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró SN001731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 6.5 mm

  • Vágóél hossza - 63 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • A csúcs szöge - 118 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104004035

Sonepar cikkszám

SN001731

Gyártói cikkszám

200403

Gyártói típuskód

200403

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

6.5 mm

Vágóél hossza:

63 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

A csúcs szöge:

118 °

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

6.5 mm

Szár alakja:

hengeres

Pengék száma:

2

Teljes hossz:

101 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Igen

Vágási irány:

bal

Vágóél anyaga:

HSS

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár d 6,5 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró