CIMCO - Fúrószár d 8,5 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró SN001732 - 200427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 8.5 mm
Vágóél hossza - 75 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
A csúcs szöge - 118 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104004271
Sonepar cikkszám
SN001732
Gyártói cikkszám
200427
Gyártói típuskód
200427
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
8.5 mm
Vágóél hossza:
75 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
A csúcs szöge:
118 °
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
8.5 mm
Szár alakja:
hengeres
Pengék száma:
2
Teljes hossz:
117 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Igen
Vágási irány:
bal
Vágóél anyaga:
HSS