CIMCO - Fúrószár készlet 1-13mm 25db-os HSS, köszörült GT82871 - 201354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 25
Fúrók száma (acélhoz) - 25
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104013549
Sonepar cikkszám
GT82871
Gyártói cikkszám
201354
Gyártói típuskód
201354
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
25
Fúrók száma (acélhoz):
25
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
25
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; %Fúrószár készlet 1-13mm 25db-os HSS, köszörült