Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúrószár körkivágóhoz HSS 6,35/115mm SN004643 - 207592

MásolásMásolás
CIMCO - Fúrószár körkivágóhoz HSS 6,35/115mm SN004643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 635 mm

  • Vágás mélysége - 115 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104075929

Sonepar cikkszám

SN004643

Gyártói cikkszám

207592

Gyártói típuskód

207592

Átmérő:

635 mm

Vágás mélysége:

115 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Központfúró ; Fúrószár körkivágóhoz HSS 6,35/115mm