CIMCO - Gipszkeverő tál 90mm SN024464 - 140306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - gumi
Hosszúság - 125 mm
Szélesség - 125 mm
Átmérő - 125 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103403068
Sonepar cikkszám
SN024464
Gyártói cikkszám
140306
Gyártói típuskód
140306
Anyag:
gumi
Hosszúság:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Átmérő:
125 mm
Mélység:
90 mm
Kéziszerszámok ; Gipszedény ; Gipszkeverő tál 90mm