Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - KÁBELCSUPASZÍTO FOGO 1000V SN004944 - 100762

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - KÁBELCSUPASZÍTO FOGO 1000V SN004944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Csupaszítás hossza állítható - Igen

  • Vezetékvágóval - Nem

  • Önbeálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103007624

Sonepar cikkszám

SN004944

Gyártói cikkszám

100762

Gyártói típuskód

100762

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.2-6 mm2

Állítható horonymélység:

Nem

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Vezetékvágóval:

Nem

Önbeálló:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Pofák hossza:

5 mm

Fej szélessége:

15 mm

Fej magassága:

45 mm

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

nincs

Felület:

egyéb

ESD-vizsgált:

Nem

Tömeg:

110 g

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; KÁBELCSUPASZÍTO FOGO 1000V