CIMCO - Kábelcsupaszoló COAX-kábelhez SN077654 - 121027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4.8-7.5 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103210277
Sonepar cikkszám
SN077654
Gyártói cikkszám
121027
Gyártói típuskód
121027
Csupaszítási tartomány átmérője:
4.8-7.5 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Kábelcsupaszoló COAX-kábelhez