Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - kábeldob állvány 700kg 160x750x780mm G37328 - 142752

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - kábeldob állvány 700kg 160x750x780mm G37328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengerállvány

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Max. kábeltekercs-átmérő - 1000 mm

  • Max. kábeltekercs-szélesség - 730 mm

  • Terhelhetőség - 700 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103427521

Sonepar cikkszám

G37328

Gyártói cikkszám

142752

Gyártói típuskód

142752

Kivitel:

hengerállvány

Szerelési mód:

szabadon álló

Max. kábeltekercs-átmérő:

1000 mm

Max. kábeltekercs-szélesség:

730 mm

Terhelhetőség:

700 kg

Kéziszerszámok ; Kábeladagoló állvány (kábeldobhoz) ; kábeldob állvány 700kg 160x750x780mm