Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelkés 1000V-os G60089 - 120046

MásolásMásolás
CIMCO - Kábelkés 1000V-os G60089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - kampó forma

  • Penge hossza - 40 mm

  • Behúzható kés - Nem

  • Kábelvágó - Igen

  • Teljes hossz - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200469

Sonepar cikkszám

G60089

Gyártói cikkszám

120046

Gyártói típuskód

120046

Penge formája:

kampó forma

Penge hossza:

40 mm

Behúzható kés:

Nem

Kábelvágó:

Igen

Teljes hossz:

135 mm

Fogantyú anyaga:

műanyag

Penge anyaga:

egyéb

Reteszeléssel:

Nem

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Automata visszahúzás:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kihúzható:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Kábelkés 1000V-os