CIMCO - Kábelkés 1000V-os kupakkal GT38441 - 121042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 50 mm
Behúzható kés - Nem
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103210420
Sonepar cikkszám
GT38441
Gyártói cikkszám
121042
Gyártói típuskód
121042
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
50 mm
Behúzható kés:
Nem
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
egyéb
Reteszeléssel:
Nem
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Csupaszolóval:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kihúzható:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Kábelkés 1000V-os kupakkal