Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelkés JOKARI 8-28mm-ig penge nélkül GT40893 - 120008

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelkés JOKARI 8-28mm-ig penge nélkül GT40893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-28 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200087

Sonepar cikkszám

GT40893

Gyártói cikkszám

120008

Gyártói típuskód

120008

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-28 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Kábelkés JOKARI 8-28mm-ig penge nélkül