CIMCO - KÁBELKÖTEGELŐ 280 X 3,5 NATUR GT53590 - 181378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 280 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103813782
Sonepar cikkszám
GT53590
Gyártói cikkszám
181378
Gyártói típuskód
181378
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
280 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
176 N
Üzemi hőmérséklet:
0.13-0.13 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; KÁBELKÖTEGELŐ 280 X 3,5 NATUR