CIMCO - KABELMAX BEHÚZÓ 40 M kocsival GT83769 - 141796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - padlócsatorna
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 40 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103417966
Sonepar cikkszám
GT83769
Gyártói cikkszám
141796
Gyártói típuskód
141796
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
padlócsatorna
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
40 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4.5 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4.5 mm
Szín:
sárga
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; KABELMAX BEHÚZÓ 40 M kocsival