Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó 1x300mm2 Cu/ Al kábelhez 45mm-ig GT23463 - 120168

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó 1x300mm2  Cu/ Al kábelhez 45mm-ig GT23463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 45 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Vágófej cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103201688

Sonepar cikkszám

GT23463

Gyártói cikkszám

120168

Gyártói típuskód

120168

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

45 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

300 mm2

Teljes hossz:

220 mm

Vágófej cserélhető:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 1x300mm2 Cu/ Al kábelhez 45mm-ig