Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó 1x400mm2 Cu/ Al kábelhez 65mm-ig SN137800 - 120178

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó 1x400mm2  Cu/ Al kábelhez 65mm-ig SN137800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 65 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 400 mm2

  • Teljes hossz - 280 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137800

Gyártói cikkszám

120178

Gyártói típuskód

120178

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

65 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

400 mm2

Teljes hossz:

280 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kábelvágó 1x400mm2 Cu/ Al kábelhez 65mm-ig