Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó 20mm max 95mm2-ig SN095591 - 120340

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó 20mm max 95mm2-ig SN095591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 20 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 95 mm2

  • Teljes hossz - 235 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095591

Gyártói cikkszám

120340

Gyártói típuskód

120340

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

20 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

95 mm2

Teljes hossz:

235 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kábelvágó 20mm max 95mm2-ig