Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó 42mm GT82686 - 120151

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó 42mm GT82686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 42 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2

  • Teljes hossz - 600 mm

  • Vágófej cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103201510

Sonepar cikkszám

GT82686

Gyártói cikkszám

120151

Gyártói típuskód

120151

Kivitelezés / üzemeltetés:

egyéb

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

42 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

300 mm2

Teljes hossz:

600 mm

Vágófej cserélhető:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Kéziszerszámok ; Olló ; Kábelvágó 42mm