Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó 600mm G11201 - 120150

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó 600mm G11201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 26 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 120 mm2

  • Teljes hossz - 600 mm

  • Vágófej cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103201503

Sonepar cikkszám

G11201

Gyártói cikkszám

120150

Gyártói típuskód

120150

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

26 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

120 mm2

Teljes hossz:

600 mm

Vágófej cserélhető:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 600mm