Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó olló 160mm max.16mm2-ig GT40472 - 120104

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó olló 160mm max.16mm2-ig GT40472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103201046

Sonepar cikkszám

GT40472

Gyártói cikkszám

120104

Gyártói típuskód

120104

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

16 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

50 mm2

Teljes hossz:

160 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó olló 160mm max.16mm2-ig