CIMCO - Kábelvágó olló 200mm max.25mm2-ig T0497 - 120100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2
Teljes hossz - 200 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103201008
Sonepar cikkszám
T0497
Gyártói cikkszám
120100
Gyártói típuskód
120100
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
70 mm2
Teljes hossz:
200 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű