Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelvágó racsnis 100mm GT38409 - 120172

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kábelvágó racsnis 100mm GT38409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 100 mm

  • Teljes hossz - 870 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

  • Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103201725

Sonepar cikkszám

GT38409

Gyártói cikkszám

120172

Gyártói típuskód

120172

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

100 mm

Teljes hossz:

870 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó racsnis 100mm