CIMCO - Kábelvágó szerszám 80mm/500mm2 kétkaros GT46202 - 120157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 500 mm2
Vágófej cserélhető - Igen
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103201572
Sonepar cikkszám
GT46202
Gyártói cikkszám
120157
Gyártói típuskód
120157
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
500 mm2
Vágófej cserélhető:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó szerszám 80mm/500mm2 kétkaros