CIMCO - Koffer Champion SN001943 - 170930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 380 mm
Szélesség - 485 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103709306
Sonepar cikkszám
SN001943
Gyártói cikkszám
170930
Gyártói típuskód
170930
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
380 mm
Szélesség:
485 mm
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Koffer Champion