Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kombináltfogó 180mm 1000V-os G09441 - 108782

MásolásMásolás
CIMCO - Kombináltfogó 180mm 1000V-os G09441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 165 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Pofák hossza - 20 mm

  • Kiálló vágóél - Igen

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087824

Sonepar cikkszám

G09441

Gyártói cikkszám

108782

Gyártói típuskód

108782

Hosszúság:

165 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pofák hossza:

20 mm

Kiálló vágóél:

Igen

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

30 mm

Fej magassága:

45 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 180mm 1000V-os