Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kombináltfogó 185mm 1000V-os GT43952 - 100336

MásolásMásolás
CIMCO - Kombináltfogó 185mm 1000V-os GT43952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Fogantyú felület - fogazott

  • Pofák hossza - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103003367

Sonepar cikkszám

GT43952

Gyártói cikkszám

100336

Gyártói típuskód

100336

Hosszúság:

180 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Fogantyú felület:

fogazott

Pofák hossza:

40 mm

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Igen

Alak:

egyenes

Fej szélessége:

3 mm

Fej magassága:

60 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Felület:

krómbevonatú

Kovácsolt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Ütközésvédelemmel:

Nem

Oldalvágóval:

Igen

Megfogási tartomány:

0-0 mm

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-0 mm

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0-0 mm2

Tömeg:

220 g

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 185mm 1000V-os