Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kombináltfogó 200mm 1000V-os G09350 - 108783

MásolásMásolás
CIMCO - Kombináltfogó 200mm 1000V-os G09350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Kiálló vágóél - Igen

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087831

Sonepar cikkszám

G09350

Gyártói cikkszám

108783

Gyártói típuskód

108783

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pofák hossza:

40 mm

Kiálló vágóél:

Igen

Szigetelt:

Igen

Fej szélessége:

3 mm

Fej magassága:

65 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 200mm 1000V-os