CIMCO - Körkiszúró 68mm G30928 - 207562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 68 mm
Vágás mélysége - 40 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104075622
Sonepar cikkszám
G30928
Gyártói cikkszám
207562
Gyártói típuskód
207562
Átmérő:
68 mm
Vágás mélysége:
40 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúró átmérője:
9.5 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró 68mm