Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkiszúró 68mm, SDS , téglához GT93910 - 207744

MásolásMásolás
CIMCO - Körkiszúró 68mm, SDS , téglához GT93910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 68 mm

  • Vágás mélysége - 58 mm

  • Peremsüllyesztő - Igen

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - csatlakozótengely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104077442

Sonepar cikkszám

GT93910

Gyártói cikkszám

207744

Gyártói típuskód

207744

Átmérő:

68 mm

Vágás mélysége:

58 mm

Peremsüllyesztő:

Igen

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró 68mm, SDS , téglához