Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkiszúró 82mm GT49404 - 207325

MásolásMásolás
CIMCO - Körkiszúró 82mm GT49404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 82 mm

  • Felvevő rendszer mérete - egyéb

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Központi fúróval - Igen

  • Bevonat - keményfém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104073253

Sonepar cikkszám

GT49404

Gyártói cikkszám

207325

Gyártói típuskód

207325

Névleges méret:

82 mm

Felvevő rendszer mérete:

egyéb

Felfogórendszer:

SDS-plus

Központi fúróval:

Igen

Bevonat:

keményfém

Nedves használatra alkalmas:

Nem

Munkamélység:

80 mm

Porelszívásra alkalmas:

Nem

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Igen

Porelszívó adapterrel:

Nem

Menet fajtája:

egyéb

Viaszhűtéssel:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Koronamaró ; Körkiszúró 82mm