CIMCO - Körkiszúró csavaros kivágó Basic 63,5mm (19mm csavarral) SN142091 - 132608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - kerek
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 63.5 mm
Kivitel - csak pecsét
Nyílás átmérője - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142091
Gyártói cikkszám
132608
Gyártói típuskód
132608
Furatok formája:
kerek
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
63.5 mm
Kivitel:
csak pecsét
Nyílás átmérője:
63.5 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
ISO 63
Körkiszúró csavaros kivágó Basic 63,5mm (19mm csavarral)