CIMCO - Körkiszúró csavaros kivágó Basic M16 GT73080 - 132300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatok formája - egyéb
Anyaghoz alkalmas - acél
Nyílás szélesség - 9.5 mm
Kivitel - matrica és pecsét
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103323007
Sonepar cikkszám
GT73080
Gyártói cikkszám
132300
Gyártói típuskód
132300
Furatok formája:
egyéb
Anyaghoz alkalmas:
acél
Nyílás szélesség:
9.5 mm
Kivitel:
matrica és pecsét
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Lyukmagasság:
2 mm
Hidraulikus működtetés:
Igen
Mechanikus működtetés:
Igen
Réslyukasztó:
Igen
Nyílásátmérő:
ISO 16
Kéziszerszámok ; Lemezlyukasztó ; Körkiszúró csavaros kivágó Basic M16