Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkivágó 46mm HSS-Bi-Metal GT60236 - 207446

MásolásMásolás
CIMCO - Körkivágó 46mm HSS-Bi-Metal GT60236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 46 mm

  • Vágás mélysége - 50 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104074465

Sonepar cikkszám

GT60236

Gyártói cikkszám

207446

Gyártói típuskód

207446

Átmérő:

46 mm

Vágás mélysége:

50 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Központi fúró átmérője:

0 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Alkalmas az alábbi anyagokhoz: gipszkarton, fa, műanyag, alumínium, rézötvözet, öntvény, színes fém