Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkivágó 60mm HSS-Bi-Metal GT60235 - 207460

MásolásMásolás
CIMCO - Körkivágó 60mm HSS-Bi-Metal GT60235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 60 mm

  • Vágás mélysége - 50 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104074601

Sonepar cikkszám

GT60235

Gyártói cikkszám

207460

Gyártói típuskód

207460

Átmérő:

60 mm

Vágás mélysége:

50 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Alkalmas az alábbi anyagokhoz: gipszkarton, fa, műanyag, alumínium, rézötvözet, öntvény, színes fém