Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 100 x 4.6mm acél 100db/cs SN115252 - 186000

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  100 x  4.6mm acél 100db/cs SN115252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 100 mm

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115252

Gyártói cikkszám

186000

Gyártói típuskód

186000

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

100 mm

Szalagvastagság:

0.25 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegelő 100 x 4.6mm acél 100db/cs