CIMCO - Kötegelő 100 x 4,6mm acél GT61441 - 186000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagvastagság - 0.25 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - acélfej
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103860007
Sonepar cikkszám
GT61441
Gyártói cikkszám
186000
Gyártói típuskód
186000
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagvastagság:
0.25 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
acélfej
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
550 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 100 x 4,6mm acél