Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 13mm tépőzáras, 25M-es tekercsben GT52304 - 181920

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő   13mm tépőzáras, 25M-es tekercsben GT52304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 13 mm

  • Szalaghosszúság - 25000 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szalagzár - tépőzár

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103819203

Sonepar cikkszám

GT52304

Gyártói cikkszám

181920

Gyártói típuskód

181920

Szalagszélesség:

13 mm

Szalaghosszúság:

25000 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szalagzár:

tépőzár

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

300 N

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 13mm tépőzáras, 25M-es tekercsben