Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 180 x 4.5mm natúr G55194 - 181366

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  180 x  4.5mm natúr G55194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021103813669

Sonepar cikkszám

G55194

Gyártói cikkszám

181366

Gyártói típuskód

181366

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

216 N

Üzemi hőmérséklet:

0.13-0.13 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 180 x 4,5mm natúr