Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Kötegelő 200 x 4,6mm acél GT12584 - 186003

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  200 x  4,6mm acél GT12584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021103860038

Sonepar cikkszám

GT12584

Gyártói cikkszám

186003

Gyártói típuskód

186003

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

0.25 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

acélfej

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

550 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-80 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm acél