CIMCO - Kötegelő 200 x 4.8mm natúr G13570 - 181367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103813676
Sonepar cikkszám
G13570
Gyártói cikkszám
181367
Gyártói típuskód
181367
Szalagszélesség:
4.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
216 N
Üzemi hőmérséklet:
0.13-0.13 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,8mm natúr