CIMCO - Kötegelő 280 x 4.5mm piros GT49985 - 181456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.5 mm
Szalaghosszúság - 280 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - acélfej
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021103814567
Sonepar cikkszám
GT49985
Gyártói cikkszám
181456
Gyártói típuskód
181456
Szalagszélesség:
4.5 mm
Szalaghosszúság:
280 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
acélfej
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
216 N
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 250 x 4,5mm piros