Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Lakatfogó 30mm LCD kijelző /U/A/Ohm/ GT27018 - 111413

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Lakatfogó 30mm LCD kijelző /U/A/Ohm/ GT27018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Fogó nyílása - 30 mm

  • Feszültségmérési tartomány/AC - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114131

Sonepar cikkszám

GT27018

Gyártói cikkszám

111413

Gyártói típuskód

111413

Mérési tartomány választása:

kézi

Áram fajtája:

AC/DC

Jelzés/kijelző:

digitális

Fogó nyílása:

30 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Teljesítménymérés:

Nem

Kúszóáram mérés:

Nem

Harmonikus mérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:

Nem

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Árammérési tartomány / AC:

40-400 A

Kezelőfelület:

Nem

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogó 30mm LCD kijelző /U/A/Ohm/