CIMCO - Lakatfogó SN095594 - 111411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - kézi
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen
Fogó nyílása - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095594
Gyártói cikkszám
111411
Gyártói típuskód
111411
Mérési tartomány választása:
kézi
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
17 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT II
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
1-100 A
Árammérési tartomány / AC:
1-100 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem