Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Laposfogó 160mm 1000V-os G36924 - 108771

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Laposfogó 160mm 1000V-os G36924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 160 mm

  • Pofák hossza - 50 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087718

Sonepar cikkszám

G36924

Gyártói cikkszám

108771

Gyártói típuskód

108771

Teljes hossz:

160 mm

Pofák hossza:

50 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Fej szélessége:

16.5 mm

Fej magassága:

9.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Igen

Felület:

krómbevonatú

Tömeg:

180 g

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Laposfogó 160mm 1000V-os