Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Lézeres távolságmérő 20m SN095592 - 211562

MásolásMásolás
CIMCO - Lézeres távolságmérő 20m SN095592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Forgó jelszakasz - Nem

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hosszúság - 108 mm

  • Távvezérléssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095592

Gyártói cikkszám

211562

Gyártói típuskód

211562

Forgó jelszakasz:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

108 mm

Távvezérléssel:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Ház színe:

piros

Szélesség:

40 mm

Magasság:

24 mm

Lézeres távolságmérő 20m