Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Lyukfúró HSS-Bi-Metall 24mm GT37905 - 207424

MásolásMásolás
CIMCO - Lyukfúró HSS-Bi-Metall 24mm GT37905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 24 mm

  • Vágás mélysége - 50 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104074243

Sonepar cikkszám

GT37905

Gyártói cikkszám

207424

Gyártói típuskód

207424

Átmérő:

24 mm

Vágás mélysége:

50 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Lyukfúró HSS-Bi-Metall 24mm