Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Mérőszalag 5 méter fekete-piros SN149588 - 210105

MásolásMásolás
CIMCO - Mérőszalag 5 méter fekete-piros SN149588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 10 mm

  • Mágneses - Nem

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149588

Gyártói cikkszám

210105

Gyártói típuskód

210105

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

10 mm

Mágneses:

Nem

Metrikus osztás:

Igen

Kétoldalas:

Nem

Hüvelyk beosztás (Imperial):

Nem

Fékkel:

Igen

Digitális kijelző:

Nem

Tömeg:

220 g

Mérőszalag 5 méter fekete-piros