CIMCO - Mérőszalag 5 méter GT49569 - 210065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Automata feltekercselés - Igen
Szalagszélesség - 19 mm
Mágneses - Nem
Metrikus osztás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104100652
Sonepar cikkszám
GT49569
Gyártói cikkszám
210065
Gyártói típuskód
210065
Hosszúság:
5 m
Automata feltekercselés:
Igen
Szalagszélesség:
19 mm
Mágneses:
Nem
Metrikus osztás:
Igen
Kétoldalas:
Nem
Hüvelyk beosztás (Imperial):
Nem
Fékkel:
Igen
Digitális kijelző:
Nem
Tömeg:
200 g
Kéziszerszámok ; Collstock ; Mérőszalag 5 méter