CIMCO - Munkavédelmi csomag, sisak, porvédő maszk, szemüveg, kesztyű, füldugó, válltáska SN081525 - 146817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - búra formájú (standard)
Szín - sárga
Anyag - polyethylene (PE)
Függesztés - egyéb
Méret - 500-660 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081525
Gyártói cikkszám
146817
Gyártói típuskód
146817
Kivitel:
búra formájú (standard)
Szín:
sárga
Anyag:
polyethylene (PE)
Függesztés:
egyéb
Méret:
500-660 mm
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Névleges feszültséghez …-ig:
440 V
Munkaruházat, munkavédelem ; Ruha ; Munkavédelmi csomag, sisak, porvédő maszk, szemüveg, kesztyű, füldugó, válltáska