Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Műszerész oldalcsípőfogó 131mm 1000V-os GT65603 - 101052

MásolásMásolás
CIMCO - Műszerész oldalcsípőfogó 131mm 1000V-os GT65603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 132 mm

  • Fej szélessége - 14 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Fej magassága - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103010525

Sonepar cikkszám

GT65603

Gyártói cikkszám

101052

Gyártói típuskód

101052

Alak:

normál

Hosszúság:

132 mm

Fej szélessége:

14 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fej magassága:

5 mm

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

bronzolt

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Vágóél hossza:

4 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Műszerész oldalcsípőfogó 131mm 1000V-os