Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Műszerész orr csípőfogó 150mm SN081239 - 100814

MásolásMásolás
CIMCO - Műszerész orr csípőfogó 150mm SN081239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 150 mm

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Présforma - egyéb

  • Fej szélessége - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103008140

Sonepar cikkszám

SN081239

Gyártói cikkszám

100814

Gyártói típuskód

100814

Alak:

egyenes

Hosszúság:

150 mm

Pofák hossza:

40 mm

Présforma:

egyéb

Fej szélessége:

2 mm

Fej magassága:

60 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Fogantyú felület:

fogazott

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Tömeg:

100 g

Oldalvágóval:

Igen

Kovácsolt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Vezetékvágóval:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

krómbevonatú

Fogantyú bevonata:

műanyagbevonatú

Megfogási tartomány:

0-0 mm

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Műszerész orr csípőfogó 150mm